Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Sarokcsőfogó S-pofás, svéd forma

Sarokcsőfogó, S-pofa
SAROK CSŐFOGÓ S-FORMA 1 1/2CO/46MM-L415

Cikksz. 071406 61
EAN 4011231708753

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Hárompontos megtámasztással és önzáró rögzítéssel.

Fokozatmentesen állítható


Lecsavarodás ellen biztosított állítóanyával



Kiváló, erős befogás


A forgásiránnyal ellentétes irányú fogazás a fejen



Strapabíró és kopásálló


Indukciósan edzett fogak

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Csövek, csavaranyák

Befogási tartomány colban

1-1/2 in

Max. csőátmérő collban

1-1/2 in

Befogási tartomány

46 mm

Hosszúság (L)

416 mm

Szorítópofa szélessége (B)

24 mm

Pofavastagság (C)

11 mm

DIN

5234

Anyag

Króm-vanádium acél

Szín

Piros

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk